pagina iniziale

GIRA - GIR128800 CENTRALINA COMANDO VIDEO AMG - 128800

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR128800 CENTRALINA COMANDO VIDEO AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • tensione d'ingresso - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione d'uscita - 12 V

  • Resistente a corto circuito -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337288008

Codice prodotto

GIR128800

Cod. produttore

128800

Produttore

GIR

Applicazione:

Video

tensione d'ingresso:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Tensione d'uscita:

12 V

Resistente a corto circuito:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

8

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Circuito apriporta integrato:

Funzione di comando:

Funzione di analisi:

no

Numero di utenze collegabili:

18

Indicatori di servizio:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Blocco di programmazione:

no

Centralina di comando video - Centralina di comando per l’alimentazione dei componenti audio e video del bus di citofonia Gira. - Alimentazione del bus bifilare protetto dall’inversione di polarità e a prova di cortocircuito per l’utilizzo di componenti video, come la videocamera a colori e il display a colori TFT. - Dalla centralina di comando Video possono essere alimentati massimo 2 citofoni esterni con videocamera a colori e 28 citofoni interni con display TFT a colori. - Complessivamente la centralina di comando Video può comandare fino a 15 videocamere a colori (5 citofoni esterni Video e 10 gateway videocamera TKS), di cui due citofoni esterni con videocamera a colori possono essere alimentati elettricamente dalla centralina di comando Video.Le altre videocamere a colori devono essere utilizzate ognuna con una propria alimentazione di tensione per sistema di citofonia. - Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus. - Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta. - Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta. - Uscita 12 V AC per l’alimentazione di tensione di un normale apriporta. - Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione di tensione dedicata. - Tempo di intervento dell’apriporta impostabile da 1 a 10 s. La centralina di comando Video è prevista per il montaggio nella sottodistribuzione, non per comuni distributori sopra intonaco. Se la topologia del cablaggio video è di tipo derivato, è necessario anche il distributore video. Con la centralina di comando è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).