pagina iniziale

GIRA - GIR109509 PLACCA 5-M ORIZZ. CT - 109509

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR109509 PLACCA 5-M ORIZZ. CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 5

  • Numero di unità verticali - 5

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337036920

Codice prodotto

GIR109509

Cod. produttore

109509

Produttore

GIR

Numero di unità:

5

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

5

Numero di unità verticali:

5

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Placca Gira E2 con campo per targhetta nero opaco (verniciato) nero opaco
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA