pagina iniziale

GIRA - GIR109201 PLACCA 2-M ORIZZ. CT - 109201

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR109201 PLACCA 2-M ORIZZ. CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 2

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337092018

Codice prodotto

GIR109201

Cod. produttore

109201

Produttore

GIR

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Placca Gira Standard 55con campo per targhetta bianco crema brillante bianco crema brillante
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA