GIRA - GIR104000 ATT.ON/OFF 2-C 16 A MAN. - 104000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 kg CO₂eq
EAN
4010337058359
Codice prodotto
GIR104000
Cod. produttore
104000
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
no
Carico C:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
2
Varie fasi collegabili:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


