pagina iniziale

GIRA - GIR100209 PLACCA 2-M S/COC - 100209

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR100209 PLACCA 2-M S/COC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 2

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Gira E2

EAN

4010337036784

Codice prodotto

GIR100209

Cod. produttore

100209

Produttore

GIR

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Mascherina di copertura Gira E2 nero opaco 2 moduli senza costola centrale Caratteristiche: - Infrangibile. Avvisi : - Adatta anche per installazioni in canalina. - Mascherina di copertura (1-5 moduli) in combinazione con il kit di guarnizioni adatta anche per l'installazione da incasso protetta dall'acqua secondo IP44.