GIRA - GIR065466 PL.ADATTAT. CC - 065466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9010
Con coperchio a cerniera - sì
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337654667
Codice prodotto
GIR065466
Cod. produttore
065466
Produttore
GIR
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Con coperchio a cerniera:
sì
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Adattatore design
Placca adattatrice con coperchio a cerniera bianco puro - Con morsetti a innesto. - Anello portante con messa a terra. Omologata secondo NF C 61-314 (2003). Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017. Maggiore protezione contro i contattiaccidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.


