GIRA - GIR065465 PL.ADATTAT. CC - 065465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Alluminio
Con coperchio a cerniera - sì
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Dimensioni - Adattatore design
Confezione
1 PZ
EAN
4010337654650
Codice prodotto
GIR065465
Cod. produttore
065465
Produttore
GIR
Colore:
Alluminio
Con coperchio a cerniera:
sì
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Adattatore design
Placca adattatrice con coperchio a cerniera color alluminio - Con morsetti a innesto. - Anello portante con messa a terra. Omologata secondo NF C 61-314 (2003). Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017. Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.


