GIRA - GIR040501 PRESA EQUIPOTENZIALE 2-M - 040501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipologia - Presa doppia
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4010337405016
Codice prodotto
GIR040501
Cod. produttore
040501
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipologia:
Presa doppia
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no


