pagina iniziale

GIRA - GIR032130 TEMPORIZZ. 120 MIN - 032130

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR032130 TEMPORIZZ. 120 MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Impostazione dell'ora - 0...120 min

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337321309

Codice prodotto

GIR032130

Cod. produttore

032130

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base

Impostazione dell'ora:

0...120 min

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Tensione nominale:

250 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temporizzatore a 2 poli 16 A 250 V~con campo per targhetta grigio Tempi diversi su richiesta. Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.