GIRA - GIR028327 PL.ADATTAT. QUADR. 45 X 45 MM - 028327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9010
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337283270
Codice prodotto
GIR028327
Cod. produttore
028327
Produttore
GIR
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 45 mm / quadrato 45 mm
Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (45 x 45 mm) bianco puro satinato - Con questa placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare in System 55 apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata, ad es. per Alcatel.

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


