GIRA - GIR0283005 PL.ADATTAT. QUADR. 45 X 45 MM - 0283005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Dimensioni - Quadrato 45 mm / quadrato 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4010337036944
Codice prodotto
GIR0283005
Cod. produttore
0283005
Produttore
GIR
Colore:
Nero
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 45 mm / quadrato 45 mm
Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (45 x 45 mm) nero opaco (verniciato) - Con questa placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare in System 55 apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata, ad es. per Alcatel.

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


