GIRA - GIR027226 COP. AP APPAR. 22,5 MM SYSTEM 55 C.ALL - 027226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Altro
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Alluminio
Composizione - Piastra centrale
Anello portante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337272267
Codice prodotto
GIR027226
Cod. produttore
027226
Produttore
GIR
Impiego:
Altro
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Alluminio
Composizione:
Piastra centrale
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
- Solo per fissaggio a viti.
- Per pulsanti, pulsanti ad urto, pulsanti a chiave, pulsanti girevoli, pulsanti luminosi, pulsanti a fungo, selettori e spie luminose, ad es. di marca Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


