GIRA - GIR0215411 PLACCA 5-M - 0215411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 5
Numero di unità verticali - 5
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337023814
Codice prodotto
GIR0215411
Cod. produttore
0215411
Produttore
GIR
Numero di unità:
5
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
5
Numero di unità verticali:
5
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
con mascherina portante bianco puro brillante Superficie soft touch.

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


