GIRA - GIR021536 PLACCA 5-M INTERM.PL. C.ALLUM. - 021536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 5
Numero di unità verticali - 5
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337215363
Codice prodotto
GIR021536
Cod. produttore
021536
Produttore
GIR
Numero di unità:
5
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
5
Numero di unità verticali:
5
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Alluminio
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
con placca intermedia color alluminio

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


