pagina iniziale

GIRA - GIR0215328 PLACCA 5-M INTERM.PL. BP - 0215328

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0215328 PLACCA 5-M INTERM.PL. BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 5

  • Numero di unità verticali - 5

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Gira Event

EAN

4010337074298

Codice prodotto

GIR0215328

Cod. produttore

0215328

Produttore

GIR

Numero di unità:

5

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

5

Numero di unità verticali:

5

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Mascherina di copertura Gira Event antracite con mascherina intermedia bianco puro brillante 5 moduli Caratteristiche: - Infrangibile.