GIRA - GIR021509 PLACCA 5-M - 021509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 5
Numero di unità verticali - 5
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
4010337036906
Codice prodotto
GIR021509
Cod. produttore
021509
Produttore
GIR
Numero di unità:
5
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
5
Numero di unità verticali:
5
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
366 mm
Altezza:
80.8 mm
Profondità:
9.3 mm

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


