GIRA - GIR021429 PLACCA 4-M - 021429

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 4
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 kg CO₂eq
EAN
4010337214298
Codice prodotto
GIR021429
Cod. produttore
021429
Produttore
GIR
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
4
Numero di unità verticali:
4
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
294.7 mm
Altezza:
80.8 mm
Profondità:
9.3 mm

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


