GIRA - GIR021309 PLACCA 3-M - 021309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 3
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
System 55 Gira E2
EAN
4010337036821
Codice prodotto
GIR021309
Cod. produttore
021309
Produttore
GIR
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
3
Numero di unità verticali:
3
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
223.4 mm
Altezza:
80.8 mm
Profondità:
9.3 mm


