GIRA - GIR021281 MASCH. COP. 2X MASCH. C.ALLUM. - 021281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 2
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337212812
Codice prodotto
GIR021281
Cod. produttore
021281
Produttore
GIR
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
2
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7016
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP21
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
con placca intermedia color alluminio

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


