GIRA - GIR021251 MASCH. COP. 2X MASCH. C.ALLUM. - 021251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 2
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System 55 Gira Event
EAN
4010337212515
Codice prodotto
GIR021251
Cod. produttore
021251
Produttore
GIR
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
2
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP21
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto


