pagina iniziale

GIRA - GIR0212417 PLACCA 2-M - 0212417

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0212417 PLACCA 2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 2

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337024521

Codice prodotto

GIR0212417

Cod. produttore

0212417

Produttore

GIR

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Beige

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Placca Gira E3 Soft touch sabbia con mascherina portante bianco puro brillante Soft touch sabbia
con mascherina portante bianco puro brillante Superficie soft touch.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA