pagina iniziale

GIRA - GIR0211416 PLACCA 1-M - 0211416

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0211416 PLACCA 1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337024392

Codice prodotto

GIR0211416

Cod. produttore

0211416

Produttore

GIR

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Marrone

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Placca Gira E3 Soft touch ombra con mascherina portante bianco puro brillante Soft touch ombra
con mascherina portante bianco puro brillante Superficie soft touch.