pagina iniziale

GIRA - GIR021136 PLACCA 1-M INTERM.PL. C.ALLUM. - 021136

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR021136 PLACCA 1-M INTERM.PL. C.ALLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337211365

Codice prodotto

GIR021136

Cod. produttore

021136

Produttore

GIR

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Alluminio

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Placca Gira Event color alluminio con mascherina intermedia color alluminio color alluminio
con placca intermedia color alluminio