GIRA - GIR021123 PLACCA 1-M - 021123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
4010337211235
Codice prodotto
GIR021123
Cod. produttore
021123
Produttore
GIR
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
80.8 mm
Altezza:
80.8 mm
Profondità:
9.3 mm


