GIRA - GIR014430 INT.CHIAVE 2P - 014430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore bipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337144304
Codice prodotto
GIR014430
Cod. produttore
014430
Produttore
GIR
Tipo funzionamento:
Interruttore bipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


