pagina iniziale

GIRA - GIR004100 PRESA ANTENNA UD2410ST - 004100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR004100 PRESA ANTENNA UD2410ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10 dB

  • Attenuazione collegamento a 2150 MHz - 10 dB

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337041009

Codice prodotto

GIR004100

Cod. produttore

004100

Produttore

GIR

Tipologia:

Cassetta passante

Tipo di montaggio:

Incassato

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

10 dB

Numero di uscite:

2

Adatto per modem via cavo:

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

2.5 dB

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

2.5 dB

Banda di frequenza TV:

4...2400 MHz

Adatto per alimentazione remota:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo presa per antenna (UD2410ST) - Scatola passante a 2 moduli con tecnologia plug-in. - Spina IEC per FM (radio) e DVB-T/T2. - Presa IEC per DVB-S/S2 (SAT). - Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso e circolazione bidirezionale tra ingresso e uscita con bypass della tensione continua. - Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte. - Soddisfa la classe di schermatura A. Per la terminazione senza riflessione di una linea principale, da applicare nell'ultima presa per antenna. Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA