pagina iniziale

GIRA - GGI574800 SCAT. AMG MJ CAT.6A-MOD. - 574800

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI574800 SCAT. AMG MJ CAT.6A-MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Jack modulare

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Altro

  • Composizione - Elemento base

  • Anello portante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337463764

Codice prodotto

GGI574800

Cod. produttore

574800

Produttore

GGI

Impiego:

Jack modulare

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Altro

Composizione:

Elemento base

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Scatola AMG con jack modulare cat.6A modul Tecnica a morsetti mordenti

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA