pagina iniziale

GIRA - GGI569303 COLLEGAM.ALTOPARL. 2X - 569303

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI569303 COLLEGAM.ALTOPARL. 2X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Collegamento altoparlante

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337463238

Codice prodotto

GGI569303

Cod. produttore

569303

Produttore

GGI

Impiego:

Collegamento altoparlante

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Modulo collegamento altoparlanti 2 moduli Caratteristiche: -Collegamento frontale: morsetti a innesto, rosso/nero. -Collegamento posteriore: morsetti a vite. Avvisi: -Solo per fissaggio a viti.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA