pagina iniziale

GIRA - GGI567810 HDMI USB 3.0 A CONN. - 567810

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI567810 HDMI USB 3.0 A CONN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - HDMI

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337461869

Codice prodotto

GGI567810

Cod. produttore

567810

Produttore

GGI

Impiego:

HDMI

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Modulo HDMI e USB 3.0 tipo A Connettore Avvisi: -Solo per fissaggio a viti. -Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura. -Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l’installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con connettori angolari maschio. -Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt. -Consiglio di installazione: - prese elettroniche Kaiser - Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02 -Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser:9062-94 - Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA