GIRA - GGI567410 RCA AUDIO HDMI CAVO BREAKOUT - 567410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - HDMI
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337461746
Codice prodotto
GGI567410
Cod. produttore
567410
Produttore
GGI
Impiego:
HDMI
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


