GIRA - GGI563010 BNC 2X COLL. CRIMPATO MODULO NERO O - 563010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - BNC/TNC
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Composizione - Elemento base
Anello portante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337460268
Codice prodotto
GGI563010
Cod. produttore
563010
Produttore
GGI
Impiego:
BNC/TNC
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Composizione:
Elemento base
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
- Non adatto per telaio di montaggio con coperchio a cerniera.
- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l’installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con connettori angolari maschio.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione:
prese elettroniche Kaiser
Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02
Montaggio per parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser:9062-94
Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


