pagina iniziale

GIRA - GGI5579902 P.FRONT. MOD.CITOFONO EST. - 5579902

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5579902 P.FRONT. MOD.CITOFONO EST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Parlare/suonare

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Colore - Bianco

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027997

Codice prodotto

GGI5579902

Cod. produttore

5579902

Produttore

GGI

Tipologia:

Parlare/suonare

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Colore:

Bianco

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Contiene tastierino:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Piastra frontale modulo citofono esterno System 106 bianco traffico (verniciato)

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA