GIRA - GGI5569914 MOD.CITOFONO EST. TASTO MIS - 5569914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Parlare/suonare
Tecnica di installazione - Sistema bus
Numero di pulsanti per chiamata - 1
Colore - Acciaio inox
Strategia di lettura biometrica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337091943
Codice prodotto
GGI5569914
Cod. produttore
5569914
Produttore
GGI
Tipologia:
Parlare/suonare
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Numero di pulsanti per chiamata:
1
Colore:
Acciaio inox
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Con scatola:
no
Contiene tastierino:
no
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Funzione di teleloop:
no
Larghezza:
106.5 mm
Altezza:
106.5 mm
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


