pagina iniziale

GIRA - GGI5568902 MOD.CIECO - 5568902

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5568902 MOD.CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Colore - Bianco

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337022848

Codice prodotto

GGI5568902

Cod. produttore

5568902

Produttore

GGI

Tipologia:

Altro

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Colore:

Bianco

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Contiene tastierino:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Modulo cieco System 106 bianco traffico (verniciato) Caratteristiche: -Lascia spazio per applicazioni future e rappresenta un elemento estetico per la realizzazione di citofoni esterni di ampie dimensioni dal punto di vista del design del sistema. Avvisi: -Per la variante scrivibile è necessario selezionare il modulo info.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA