pagina iniziale

GIRA - GGI5565914 MOD.CITOFONO EST. - 5565914

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5565914 MOD.CITOFONO EST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Parlare/suonare

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Colore - Acciaio inox

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337091936

Codice prodotto

GGI5565914

Cod. produttore

5565914

Produttore

GGI

Tipologia:

Parlare/suonare

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Colore:

Acciaio inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Contiene tastierino:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Modulo citofono esterno System 106 acciaio inox V4A Caratteristiche: -Modulo vocale compatto con pulsate di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno. -Un microfono di qualità e un altoparlante resistente agli agenti atmosferici garantiscono una buona comunicazione. -Alimentazione di tensione mediante bus bifilare. Collegamento aggiuntivo per alimentazione ausiliaria ZV (necessario ad es. a partire da 3 moduli videocamera). -Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) vengono alimentati mediante il modulo citofono esterno. Avvisi: -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA