pagina iniziale

GIRA - GGI5563914 MOD.VOCALE - 5563914

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5563914 MOD.VOCALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Parlare/suonare

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Colore - Acciaio inox

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337091950

Codice prodotto

GGI5563914

Cod. produttore

5563914

Produttore

GGI

Tipologia:

Parlare/suonare

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Colore:

Acciaio inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Contiene tastierino:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Modulo vocale System 106 acciaio inox V4A Caratteristiche: -La funzione vivavoce permette la comunicazione tra interno ed esterno. -Un microfono di qualità e un altoparlante resistente agli agenti atmosferici garantiscono una buona comunicazione. -Alimentazione di tensione mediante bus bifilare. Collegamento aggiuntivo per alimentazione ausiliaria ZV (necessario ad es. a partire da 3 moduli videocamera). -Tutti gli altri moduli del System 106 (eccetto il modulo citofono esterno) vengono alimentati dal modulo vocale.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA