pagina iniziale

GIRA - GGI5560914 MOD.INFO - 5560914

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5560914 MOD.INFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo info

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Colore - Acciaio inox

  • Strategia di lettura biometrica - no

  • Lettura del codice della strategia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337092025

Codice prodotto

GGI5560914

Cod. produttore

5560914

Produttore

GGI

Tipologia:

Modulo info

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Colore:

Acciaio inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Contiene tastierino:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Modulo info System 106 acciaio inox V4A Caratteristiche: -Per numeri civici che devono essere messi in rilievo in modo ben visibile. Avvisi: -Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio per targhette Gira. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA