pagina iniziale

GIRA - GGI5542920 COP.TASTI CHIAM. 2-M MOD.TASTI CHIAM. - 5542920

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5542920 COP.TASTI CHIAM. 2-M MOD.TASTI CHIAM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pannello

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 2

  • Colore - Acciaio inox

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337022688

Codice prodotto

GGI5542920

Cod. produttore

5542920

Produttore

GGI

Tipologia:

Pannello

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

2

Colore:

Acciaio inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Contiene tastierino:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Larghezza:

105.5 mm

Altezza:

23.35 mm

Copertura del tasto di chiamata System 106, 2 moduli per modulo tasto di chiamata acciaio inox

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA