pagina iniziale

GIRA - GGI5534902 MOD.TASTI CHIAM. 4-M - 5534902

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5534902 MOD.TASTI CHIAM. 4-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Parlare/suonare

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 4

  • Colore - Bianco

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337022510

Codice prodotto

GGI5534902

Cod. produttore

5534902

Produttore

GGI

Tipologia:

Parlare/suonare

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

4

Colore:

Bianco

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Contiene tastierino:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Modulo tasto di chiamata System 106 bianco traffico (verniciato) 4 moduli Caratteristiche: -Pulsante di chiamata piacevole da usare, a prova di atti vandalici e antigraffio. -Modifiche funzionali, ad es. da 2 a 4 moduli, possono essere realizzate facilmente sostituendo i tasti. -Sono possibili diverse varianti di diciture. Avvisi: -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA