pagina iniziale

GIRA - GGI551800 SCAT. FILO 2 X 2-M - 551800

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI551800 SCAT. FILO 2 X 2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Protezione antifurto integrabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337107873

Codice prodotto

GGI551800

Cod. produttore

551800

Produttore

GGI

Numero di unità:

4

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Altro

Protezione antifurto integrabile:

no

Larghezza:

213 mm

Altezza:

213 mm

Profondità:

25.35 mm

Scatola a filo System 106 Caratteristiche: -Il montaggio verticale e orizzontale consente un adattamento ottimale nel luogo di installazione. -Le scatole possono essere montate una volta completata la facciata. Avvisi: -Alloggiamento a filo System 106, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In. -Per l'impiego con scatola da incasso a filo System 106 in caso di piastra frontale presente in loco (cassetta delle lettere, installazione lato porta, ecc.). Contenuto della fornitura: -Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola del System 106 montata a filo a 1 modulo).

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA