GIRA - GGI551300 SCAT. FILO 3-M - 551300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Altro
Tipo di montaggio - Altro
Materiale - Altro
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337102090
Codice prodotto
GGI551300
Cod. produttore
551300
Produttore
GGI
Numero di unità:
3
Colore:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Altro
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
106.5 mm
Altezza:
319.5 mm
Profondità:
25.35 mm
Scatola a filo System 106 Caratteristiche: -Il montaggio verticale e orizzontale consente un adattamento ottimale nel luogo di installazione. -Le scatole possono essere montate una volta completata la facciata. Avvisi: -Alloggiamento a filo System 106, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In. -Per l'impiego con scatola da incasso a filo System 106 in caso di piastra frontale presente in loco (cassetta delle lettere, installazione lato porta, ecc.). Contenuto della fornitura: -Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola del System 106 montata a filo a 1 modulo).
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


