GIRA - GGI5508910 SCAT.SI 2 X 2-M - 5508910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Antracite
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Altro
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337022978
Codice prodotto
GGI5508910
Cod. produttore
5508910
Produttore
GGI
Numero di unità:
4
Colore:
Antracite
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Altro
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
213 mm
Altezza:
25.35 mm
Profondità:
213 mm
Scatola sopra intonaco System 106 bianco traffico (verniciato) 2 x 2 moduli Caratteristiche: -Altezza di montaggio molto ridott di 28,4 mm. -Il montaggio verticale e orizzontale (solo per scatole sopra intonaco da 2, 3, 4 o 5 moduli) permette un adattamento ottimale nel luogo di installazione. -Indicato per l'uso su facciate con sistema di isolamento a cappotto. Avvisi: -Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In. Contenuto della fornitura: -Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo).
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


