pagina iniziale

GIRA - GGI5505910 SCAT.SI 5-M - 5505910

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5505910 SCAT.SI 5-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Antracite

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Altro

  • Protezione antifurto integrabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337022992

Codice prodotto

GGI5505910

Cod. produttore

5505910

Produttore

GGI

Numero di unità:

5

Colore:

Antracite

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Altro

Protezione antifurto integrabile:

no

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

25.35 mm

Profondità:

532.5 mm

Scatola sopra intonaco System 106 bianco traffico (verniciato) 5 moduli Caratteristiche: -Altezza di montaggio molto ridott di 28,4 mm. -Il montaggio verticale e orizzontale (solo per scatole sopra intonaco da 2, 3, 4 o 5 moduli) permette un adattamento ottimale nel luogo di installazione. -Indicato per l'uso su facciate con sistema di isolamento a cappotto. Avvisi: -Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In. Contenuto della fornitura: -Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo).

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA