pagina iniziale

GIRA - GGI5492112 PANN.COM.RAD. GIRA ENET MEMORY FRECCE - 5492112

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5492112 PANN.COM.RAD. GIRA ENET MEMORY FRECCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337047179

Codice prodotto

GGI5492112

Cod. produttore

5492112

Produttore

GGI

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus EIB/KNX:

no

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Plastica

Altri sistemi bus:

ENet

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo superficie:

Lucido

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Pannello di comando radio eNet Memory simboli freccia bianco puro brillante System 70 Caratteristiche: -Funzionamento su modulo di comando, dimmer o veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili del System 3000. -Comando manuale, radio e temporizzato di veneziane, tapparelle, tende da sole, illuminazione, ventilatori ecc. -Trasmettitore per la trasmissione radio dei comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana. -Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa. -Feedback di stato al trasmettitore radio. -Indicazione dello stato tramite LED. -Valutazione degli ingressi per apparecchi derivati. Funzioni in combinazione con il modulo veneziana: -Posizionamento delle tende tramite richiamo scene. -Posizione per protezione dalla luce solare e crepuscolo. -La durata di tempo e la posizione di ventilazione della tenda possono essere memorizzate. Funzioni in combinazione con il modulo luci: -Possibilità di funzionamento a scene. -La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente se combinata con il modulo dimmer. Funzioni in combinazione con l’apparecchio derivato a 3 fili: -Trasmettitore eNet alimentato. -Controllo dell'illuminazione. -Controllo dell'ombreggiatura. Regolabile con server eNet a partire dalla versione 2.3 (a seconda del modulo): -Trasmissione radio completamente criptata (AES-CCM). -Disattivare la valutazione degli apparecchi derivati. -Interdizione del comando. -Tempo di inversione regolabile per veneziane, tapparelle e tende da sole. -Direzione di marcia invertibile. -Posizione per protezione dalla luce solare, crepuscolo, protezione per evitare di rimanere chiusi fuori e allarme vento. -Massima luminosità, minima luminosità e velocità di attenuazione regolabili. -Funzione del LED di stato configurabile come LED di stato / indicazione di comando. -Tempo di disinserimento ritardato. -Ritardo di accensione o spegnimento. -Rampa di aumento o riduzione della luminosità. -Preavviso di spegnimento. -Accensione permanente, spegnimento permanente. -Funzione hotel. -Regolazione luce. -Funzione ripetitore. -Aggiornamento del software dell'apparecchio. -Memorizzazione del tempo di sollevamento e abbassamento o di un tempo di attivazione e disattivazione. In modalità Memory questi tempi di intervento si ripetono al ritmo di 24 ore. -La funzione Disabilita disabilita il comando dell’apparecchio derivato e il funzionamento radio e disattiva il funzionamento Memory. Avvisi: -Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire. -L'omologazione radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA