GIRA - GGI543100 ATT.DIM.RAD. 4-C AMG - 543100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipologia - Attuatore dimmer
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - ENet
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4010337774266
Codice prodotto
GGI543100
Cod. produttore
543100
Produttore
GGI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
ENet
Numero di uscite:
4
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza d'uscita:
250...250 W
Accoppiamento bus incluso:
no
Comando locale/manuale:
no
Numero moduli DIN:
8
Tipo di carico:
Universale
Ingresso stazione secondaria:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
50 W
Con indicatore a LED:
no
Intervallo di tensione:
230...230 V
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA