pagina iniziale

GIRA - GGI542200 UN.CTRL.RAD. DALI 1-C MINI - 542200

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI542200 UN.CTRL.RAD. DALI 1-C MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - ENet

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di uscite - 1

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774198

Codice prodotto

GGI542200

Cod. produttore

542200

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

ENet

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di uscite:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Comando locale/manuale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

no

Unità di controllo radio eNet DALI 1 canale Mini Caratteristiche: -L’unità di controllo radio eNet DALI consente la commutazione e la regolazione della luminosità di lampade DALI. -Comando comune di tutti i ballast DALI collegati, broadcast. -Alimentatore DALI per max dodici utenze. -Collegamento in parallelo di massimo sei unità di controllo radio DALI Mini per alimentare max 72 utenze. -Luminosità all'accensione e minima memorizzabile. -Servizio scene. -Feedback di stato al trasmettitore radio eNet. -Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. Avvisi: -Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA