pagina iniziale

GIRA - GGI542000 ATT.DIM.RAD. 1-C MINI 20 - 250 VA - 542000

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI542000 ATT.DIM.RAD. 1-C MINI 20 - 250 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - ENet

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774143

Codice prodotto

GGI542000

Cod. produttore

542000

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

ENet

Numero di uscite:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

250...250 W

Accoppiamento bus incluso:

no

Comando locale/manuale:

no

Tipo di carico:

Universale

Ingresso stazione secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

70 W

Con indicatore a LED:

no

Intervallo di tensione:

230...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore dimmer radio eNet 1 canale Mini 20 – 250 W/VA Caratteristiche: -L’attuatore dimmer radio eNet consente la commutazione e la regolazione della luce di diversi carichi elettrici. -Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV. -Accensione delicata per la lampada. -Luminosità all'accensione e minima memorizzabile per ogni uscita. -Servizio scene. -Indicazione dello stato tramite LED. -Feedback di stato ai sensori radio eNet. -Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. -Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce. Avvisi: -Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA