GIRA - GGI541500 MOD.CTRL.VEN. S3000 S/INGR.APP.DER. - 541500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temporizzatore integrato - no
Adatto per sensore pioggia - no
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Adatto per anemometro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337027416
Codice prodotto
GGI541500
Cod. produttore
541500
Produttore
GGI
Temporizzatore integrato:
no
Adatto per sensore pioggia:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Adatto per anemometro:
no
Composizione:
Elemento base
Con collegamento del sensore di luminosità:
no
Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:
no
Con funzione memoria:
no
Con programma astronomico:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Protezione anti-chiusura:
no
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Generatore casuale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Max. potenza di interruzione:
1000 W
Tensione nominale:
230 V
Min. profondità della presa per apparecchi:
24 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


