pagina iniziale

GIRA - GGI540500 MOD.ELETTR.INTERR. S3000 - 540500

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI540500 MOD.ELETTR.INTERR. S3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048299

Codice prodotto

GGI540500

Cod. produttore

540500

Produttore

GGI

Tipologia:

Altro

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Composizione:

Elemento base

Ingresso stazione secondaria:

sì

Memoria dei valori di luminosità:

no

Utilizzabile con tasto:

sì

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

sì

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

sì

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

sì

Utilizzabile con tasto radio:

sì

Utilizzabile con tasto IR:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di canali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modulo elettronico interruttore System 3000 Caratteristiche: -Collegamento di apparecchi derivati possibile. -Comando di attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente. -Accensione delicata per la lampada. -Protezione elettronica da cortocircuito. -Protezione elettronica dalla sovratemperatura. -Funzionamento con o senza neutro. Funzionamento con neutro -Commutazione di lampade ad incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici o induttivi con lampade alogene o a LED, lampade a LED e fluorescenti compatte AT regolabili o commutabili. -L'apparecchio viene alimentato attraverso il conduttore esterno e il neutro, pertanto non vi è ritardo o anticipo di fase. Funzionamento senza neutro -Commutazione di lampade ad incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici o induttivi con lampade alogene o a LED, lampade a LED o fluorescenti compatte AT regolabili. -L'apparecchio viene alimentato attraverso il conduttore esterno e il carico collegato, pertanto lavora con ritardo o anticipo di fase. -Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase). -Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED. Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX -Canale dell'attuatore On/Off 1 canale o attuatore di riscaldamento 1 canale. -Canale sensore 1 modulo o 2 moduli. -Possibilità di controllo locale del modulo System 3000. -Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX. -Rilevamento della temperatura: Accertarsi che i carichi collegati non superino 40 W. -Selezione della funzione del modulo per la commutazione: Funzionamento come contatto NO/NC, funzione vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il controllo radio di altri dispositivi KNX. -Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente: Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento, commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole. Monitoraggio ciclico della temperatura del pavimento, funzionamento di servizio per uscita valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione), compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate e inverno, funzione scene (16 scene). Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il controllo radio di altri dispositivi KNX. In alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere parametrizzato per commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento. -Accertarsi che i carichi collegati non superino i 40 W se il modulo elettronico interruttore funge da regolatore della temperatura ambiente. -È necessaria una lampada a LED AT dimmerabile. Avvisi: -Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W. -In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA