GIRA - GGI539500 MOD.RTA S3000 + COLLEGAM.SENS. - 539500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Max. carico di contatto - 16 A
Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC
Confezione
1 PZ
EAN
4010337036128
Codice prodotto
GGI539500
Cod. produttore
539500
Produttore
GGI
Tipologia:
On/off
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Max. carico di contatto:
16 A
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Adatto per il riscaldamento:
sì
Adatto per raffrescamento:
sì
Con display:
sì
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
no
Caratteristiche di comando:
PI
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Comando:
Tasto
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione max. dei contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Riscontro termico:
Senza
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


